ROBUST LINE SET PUNTE CALCESTRUZZO CYL-5 BLUE GRANITE 4-10 MM, 7 PZ 2608588167
Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-5 da 7 pz.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608588167
Rubix:160000000811613
EAN:3165140690577

Dettagli del prodotto : ROBUST LINE SET PUNTE CALCESTRUZZO CYL-5 BLUE GRANITE 4-10 MM, 7 PZ 2608588167
Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-5 da 7 pz. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10 mm; Set di punte per calcestruzzo Robust Line CYL-5 da 7 pz.
Applicazioni
Stone|GraniteStone|MasonryStone|Lime Silica BrickStone|Natural StoneConcrete|Concrete
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 302 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x87x23 mm |
| Peso imballaggio | 302 g |
| Numero di elementi | 7 |
| Campo | 4-10 mm |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
