004170007-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 6 417 6
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:417 6
Rubix:160000000002395
Produttore:004170007
EAN:8014230141152


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 004170007-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 6 417 6
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Punti di forza
Punte elicoidali cilindriche per muratura serie corta in acciaio fresato con placchetta in metallo duro
Applicazioni
Utensili per forare e filettare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x101x27 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore