FORBICI PER ELETTRICISTA INGUAINATE AD ALTA CAPACITA' LUNGHEZZA (MM) 138 7432912

FORBICI DA ELETTRICISTA AD ALTA CAPACITÀ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:7432912
Rubix:999180600005172
EAN:3660338518256
FORBICI PER ELETTRICISTA INGUAINATE AD ALTA CAPACITA' LUNGHEZZA (MM) 138 7432912

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FORBICI PER ELETTRICISTA INGUAINATE AD ALTA CAPACITA' LUNGHEZZA (MM) 138 7432912


Comodo manico bi-materiale
Lama in acciaio inox ad alto tenore di carbonio, durezza 58-60 HRC
Lama dentata per aggrapparsi al materiale
Perfetti per la spelatura dell’isolamento e il taglio:- Cavo morbido fino a 50 mm2- Lamina di rame fino a 0,5 mm- Attacchi per cavi
Forniti con custodia protettiva per lame

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza138 mm
Lunghezza della lama43 mm
Materialebi-materiale
25,54 IVA esclusa
/ Unità
31,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore