Riferimenti
Beta Tools:1128FX
Rubix:999191200001137

Dettagli del prodotto : 011280090-FORBICI ELETTRICISTI FX 1128FX
Forbici elettricista Beta Tools 1128FX con lame inox microdentate, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto. Per cavi fino a 50 mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 145 mm |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 52 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile (lame); impugnatura bimateriale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
