011280088-FORBICI ASIMMETRICHE INOX BAX 1128BAX
FORBICI PER ELETTRICISTI A DOPPIO EFFETTO, CON PROFILI A FRESA IN ACCIAIO INOSSIDABILE RIVESTITO IN DLC BETA 1128BAX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1128BAX
Rubix:160000000007418
Produttore:011280088
EAN:8014230783949

Documenti
Dettagli del prodotto : 011280088-FORBICI ASIMMETRICHE INOX BAX 1128BAX
Taglio a doppio effetto: attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio
Rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) innovativo a base di carbonio: l'elevata durezza e il basso coefficiente d'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante
Alta durezza superficiale delle lame: resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo
Basso coefficiente di attrito: scorrevolezza e potenza di taglio
Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 25 mm
Perno eccentrico anti-allentamento e manici ampi con gole strozzatubi
Rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) innovativo a base di carbonio: l'elevata durezza e il basso coefficiente d'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante
Alta durezza superficiale delle lame: resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo
Basso coefficiente di attrito: scorrevolezza e potenza di taglio
Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 25 mm
Perno eccentrico anti-allentamento e manici ampi con gole strozzatubi
Punti di forza
Double acting electricians scissors, with DLC-coated stainless steel milling profiles
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 150 mm |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Materiale | rivestimento dlc (diamond like carbon |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
