U02800731 280 N/S9 SERIE CHIAVI

SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE BRUNITE USAG 280 N/S9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:280 N/S9
Rubix:160000000340548
Produttore:U02800731
EAN:8010239070868
U02800731 280 N/S9 SERIE CHIAVI

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02800731 280 N/S9 SERIE CHIAVI


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280 N: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x80x130 mm
Peso309 g
Numero di elementi9
Improntahex / allen
€ 10,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore