ASSORTIMENTO CHIAVI ESAGONALI, MILLIMETRI, 7 PEZZI BE-9776

Set di chiavi esagonali metriche pieghevoli a L con finitura fosfatata 1,5 mm-6 mm - 7 pz.

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:BE-9776
Rubix:160000001330304
EAN:7314150056545
ASSORTIMENTO CHIAVI ESAGONALI, MILLIMETRI, 7 PEZZI BE-9776

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CHIAVI ESAGONALI, MILLIMETRI, 7 PEZZI BE-9776


Set di cacciaviti esagonali a taglio con finitura nera, 7 pezzi, metrici

Punti di forza

In una cartella di alta qualità resistente agli urti|Consente diverse posizioni di lavoro|Fermata positiva a 270º gradi per la massima leva|In confezione blisterata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Numero di elementi7
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm
Codice doganale82041100
15,20 IVA esclusa
/ Unità
18,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione