009530305-CHIAVE A T MASCHIO ES SNODATO SR 5PZ /S5 953/S5
SERIE DI 5 CHIAVI A T CON MASCHIO ESAGONALE SNODATO BETA 953
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:953/S5
Rubix:160000001806894
Produttore:009530305
EAN:8014230817408
Dettagli del prodotto : 009530305-CHIAVE A T MASCHIO ES SNODATO SR 5PZ /S5 953/S5
UNI 6754
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Misure chiavi mod. 953: 3-4-5-6-8 mm
Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50°
Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
L'astina esagonale può essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione
Misure chiavi mod. 953: 3-4-5-6-8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 5 |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

