000970368-CHIAVE MASCHIO TX SR 8PZ TX/BG8 97TX/BG8
SERIE DI 8 CHIAVI MASCHIO PIEGATE PER VITI CON IMPRONTA TORX CON SUPPORTO IN PLASTICA TASCABILE BETA 97TX/BG8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:97TX/BG8
Rubix:160000000001263
Produttore:000970368
EAN:8014230634081

Documenti
Dettagli del prodotto : 000970368-CHIAVE MASCHIO TX SR 8PZ TX/BG8 97TX/BG8
Esecuzione brunita
Compatto e pratico
Fornita con supporto con flap di sollevamento per una facile selezione della chiave
Misure chiavi mod. 97TX: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Compatto e pratico
Fornita con supporto con flap di sollevamento per una facile selezione della chiave
Misure chiavi mod. 97TX: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x60x55 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | profilo torx |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
