SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PIEGATE PUNTA SFERICA 9PZ 4932478621

Chiave esagonale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4932478621
Rubix:999210831068051
EAN:4058546348144
SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PIEGATE PUNTA SFERICA 9PZ 4932478621

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SET CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PIEGATE PUNTA SFERICA 9PZ 4932478621


Custodia con chiusura a rotazione per un facile accesso alle chiavi. Estremità a sfera per un accesso alla vite fino a 30°. Identificazione della dimensione per identificare facilmente la chiave. Foro per il cordino per un facile aggancio alla gamma di cordini Milwaukee che ne consente l'uso in altezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
24,78 IVA esclusa
/ Unità
30,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione