U02800287 280 S9
SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CROMATE USAG 280 S9
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 S9
Rubix:170000000119785
Produttore:U02800287
EAN:8010239064089

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800287 280 S9
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 9 |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
