U02800090 280 LTSP/S8 SERIE CHIAVI
Serie di 8 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTSP/S8
Rubix:160000000083674
Produttore:U02800090
EAN:8010239287396

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800090 280 LTSP/S8 SERIE CHIAVI
Serie di chiavi per viti a testa cava
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x70x200 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
