U02800213 280 T/S8 SERIE CHIAVI
Serie di 8 chiavi a T con maschio esagonale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T/S8
Rubix:160000000340424
Produttore:U02800213
EAN:8010239075924

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800213 280 T/S8 SERIE CHIAVI
280 T/2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm - Fornita con supporto in lamiera
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x220x210 mm |
|---|---|
| Peso | 2295 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
