U02800181 280 T/SE14 SERIE CHIAVI
SERIE DI 7-8-14 CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T/SE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T/SE14
Rubix:160000000340418
Produttore:U02800181
EAN:8010239021785

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800181 280 T/SE14 SERIE CHIAVI
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
280 T/SE14 - Misure chiavi mod. 280 T: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
280 T/SE14 - Misure chiavi mod. 280 T: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x190x60 mm |
|---|---|
| Peso | 3180 g |
| Numero di elementi | 14 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
