MODULO IN SPUGNA DA 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI TORX 10-40 MM MODM.89TXA

Set di chiavi con impugnatura a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:MODM.89TXA
Rubix:999180600062216
EAN:3662424076015
MODULO IN SPUGNA DA 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI TORX 10-40 MM MODM.89TXA

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7
Improntaprofilo torx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MODULO IN SPUGNA DA 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI TORX 10-40 MM MODM.89TXA


  • Peso 0,64 kg
  • Taglie 89TXA. 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40 Torx
  • Impugnatura morbida per un maggiore comfort, un elevato trasferimento di coppia e un migliore controllo
  • Impugnatura ergonomica in bi-materiale: presa confortevole, basso rischio di scivolamento e minore affaticamento. Impugnatura asimmetrica che offre comfort e potenza in entrambe le posizioni di lavoro.
  • Carbon Silicium. Foro per una facile conservazione, sistema SLS compatibile per la sicurezza e la convenienza.
  • Lama in acciaio durevole: alta resistenza alla coppia e lunga durata della punta.
  • MANIGLIA A P = Maggiore coppia e migliore accessibilità agli spazi sottili
  • BI-MATERIALE E FORMA ERGONOMICA = Minore fatica, maggiore comfort e migliore tenuta.
  • Made in France - Prodotto nello stabilimento Facom di Arbois per la massima qualità.
  • Vassoio in schiuma vuoto PM.MOD.89TXA

Punti di forza

-Acciaio al carbonio e silicio per una maggiore durata
Impugnatura morbida per il massimo comfort e per applicare una maggiore coppia di serraggio
Testa sferica per un avvitamento rapido fino a un angolo di 30°
Estremità corta per una coppia di serraggio elevata
Finitura cromata pallinata

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat10-40
€ 91,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione