U02800790 280 TSTX/SE4 SERIE CHIAVI
Serie di 4 chiavi a T con impronta TORX® a testa sferica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 TSTX/SE4
Rubix:160000000340562
Produttore:U02800790
EAN:8010239297630

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800790 280 TSTX/SE4 SERIE CHIAVI
280 TSTX/T15-T20-T25-T30 - Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio - Esecuzione cromata con estremità brunite - Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all’asse della vite - Massima accessibilità con la testa sferica
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x170x60 mm |
|---|---|
| Peso | 320 g |
| Numero di elementi | 4 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
