CASSETTA ATT. STAINLESS 9 PZ 83SHST.JP9A

Set di 6 chiavi esagonali in acciaio inox

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SHST.JP9A
Rubix:160000000171256
EAN:3662424000638
CASSETTA ATT. STAINLESS 9 PZ 83SHST.JP9A

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA ATT. STAINLESS 9 PZ 83SHST.JP9A


Acciaio inossidabile X46Cr13. Utilizzato anche per posate alimentari di alta gamma, strumenti chirurgici, dischi per freni. La tempra sotto vuoto garantisce caratteristiche meccaniche e resistenza alla corrosione. Le chiavi maschio sono presentate in una custodia compatta con un'aletta pieghevole che consente una rapida selezione delle dimensioni desiderate. Dimensioni delle chiavi: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 ;2 ;2,5 ;3 ;4 ;5 ;6 ;8 ;10 
40,75 IVA esclusa
/ Unità
49,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione