U02800078 280 LTSTX/S8 SERIE CHIAVI
Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTSTX/S8
Rubix:160000000340378
Produttore:U02800078
EAN:8010239183216

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800078 280 LTSTX/S8 SERIE CHIAVI
280 LTSTX/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 - Esecuzione brunita - Supporto in plastica
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x60x130 mm |
|---|---|
| Peso | 275 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | profilo torx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
