SERIE CHIAVIXESAG.INT. 913GIE

Chiavi per esagoni interni in serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:H 42 DKEL-88
Rubix:160000000894353
Produttore:2797186
EAN:4010886936900
SERIE CHIAVIXESAG.INT. 913GIE

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi8
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SERIE CHIAVIXESAG.INT. 913GIE


Serie di chiavi maschio esagonale piegate in supporto, 8 pz., 2-10 mm Con la doppia testa sferica ed il corto lato angolato ideale particolarmente per stretti ambiti di lavoro Il migliore accesso e la bassa altezza costruttiva consentono l'avvitamento senza problemi – anche in luoghi nei quali giraviti ad angolo non funzionano Consente un lavoro veloce, perché è possibile girare intorno a ostacoli sporgenti con l'ausilio delle due teste sferiche Riduce il pericolo di ferite delle dita durante le operazioni di avvitamento su superfici piane Acciaio GEDORE al vanadio 59CrV4, zincato

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi8
Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
€ 68,40 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 83,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione