SET DI 9 CHIAVI MASCHIO LUNGHE A TESTA ESAGONALE SISTEMA SO EASY NUMERO DI ELEMENTI 9 827135

SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:827135
Rubix:170000000533508
EAN:3660338046124
SET DI 9 CHIAVI MASCHIO LUNGHE A TESTA ESAGONALE SISTEMA SO EASY NUMERO DI ELEMENTI 9 827135
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI 9 CHIAVI MASCHIO LUNGHE A TESTA ESAGONALE SISTEMA SO EASY NUMERO DI ELEMENTI 9 827135


ISO 2936L
La testa sferica permette di lavorare in angoli fino a 25°
Lama più lunga del 30% rispetto ai prodotti presenti sul mercato
Appositamente pensato per viti in punti difficili da raggiungere
Il sistema di ritegno ”So easy” mantiene tutte le viti normalizzate creando un blocco tra la chiave e la vite
Il Supporto si apre con una sola mano grazie alla funzione di scorrimento, ciascuna chiave può essere estratta singolarmente senza spostare le altre.
Rivestimento cromato per una maggiore durata della chiave
Ideale per i punti difficili da raggiungere
Misure serie: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Punti di forza

Screws are held tight whatever the material or the situation
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
Improntahex / allen
€ 54,43 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 66,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore