U02800192 280 S8 SERIE CHIAVI

SERIE DI 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON SUPPORTO TASCABILE USAG 280 S8

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:280 S8
Rubix:160000000340421
Produttore:U02800192
EAN:8010239091139
U02800192 280 S8 SERIE CHIAVI

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi8
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02800192 280 S8 SERIE CHIAVI


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Fornita con supporto tascabile in acciaio con guanciali in materiale plastico antiurto
Misure chiavi mod. 280: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x40x30 mm
Peso238 g
Numero di elementi8
Improntahex / allen
19,73 IVA esclusa
/ Unità
24,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore