000960354-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFER SUP BPC/SC9 96BPC/SC9
96BPC/SC9
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96BPC/SC9
Rubix:160000000000977
Produttore:000960354
EAN:8014230634012

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960354-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFER SUP BPC/SC9 96BPC/SC9
Set di 9 chiavi esagonali a gomito con testa sferica. Supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi FUNZIONALE COMPATTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x95x27 mm |
|---|---|
| Peso | 396 g |
| Numero di elementi | 9 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
