000960374-CHIAVE MASCHIO ES SUPPORTO SR 9PZ /SC9 96/SC9
SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CROMATE CON SUPPORTO BETA 96/SC9
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96/SC9
Rubix:160000000000981
Produttore:000960374
EAN:8014230634036

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960374-CHIAVE MASCHIO ES SUPPORTO SR 9PZ /SC9 96/SC9
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Fornita con supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi
Misure chiavi mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Fornita con supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi
Misure chiavi mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Punti di forza
Empty support for 96LC/SP8, 96L/SP8, 96BPC/SP9, 96N/SP9, 96/SP9, 96BP/SP9
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x95x25 mm |
|---|---|
| Peso | 278 g |
| Numero di elementi | 9 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
