000960924-CHIAVE MASCHIO ES LUNGA NERA 8PZ L/SC8 96L/SC8
SERIE DI 8 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE CON SUPPORTO BETA 96L/SC8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96L/SC8
Rubix:160000000001079
Produttore:000960924
EAN:8014230658018

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960924-CHIAVE MASCHIO ES LUNGA NERA 8PZ L/SC8 96L/SC8
ISO 2936
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96L: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96L: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x75x35 mm |
|---|---|
| Peso | 424 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
