009510693-CHIAVE A T ESAG MASCHIO SERIE 8PZ /S8 951/S8
SERIE DI 6-8-14 CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951 S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:951/S8
Rubix:160000000005771
Produttore:009510693
EAN:8014230176093

Documenti
Dettagli del prodotto : 009510693-CHIAVE A T ESAG MASCHIO SERIE 8PZ /S8 951/S8
Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Estremità con esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 951: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Estremità con esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 951: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6 mm
Punti di forza
Set of 8 T-handle wrenches with three hexagon male ends (item 951)
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x155x30 mm |
|---|---|
| Peso | 426 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
