KEY SLEEVE SETS 83SH.JPAA

JP-Chiavi ottagonali in supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.JPAA
Rubix:160000000171254
EAN:3148519197716
KEY SLEEVE SETS 83SH.JPAA

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : KEY SLEEVE SETS 83SH.JPAA


Questo set di 9 chiavi esagonali a testa sferica lunga e supporto possiede 9 chiavi esagonali di varie dimensioni, fornite in una clip compatta con cerniera. Tutte le misure sono metriche e costruite in acciaio con finitura fosfatata.
Dimensioni esagonali [mm]1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0

Punti di forza

- La forma a L con un braccio lungo e uno corto consente una maggiore versatilità d'uso
- Struttura in acciaio
- La finitura fosfatata nera protegge ulteriormente il prodotto dalla corrosione e dall'usura generale
- Ideale per accedere ad aree ristrette o anguste
- Fornita in una custodia a clip in plastica compatta con sportello incernierato per riporre e organizzare efficacemente le chiavi esagonali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso270 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)175x70x35 mm
Peso imballaggio292 g
Numero di elementi9
Improntahex / allen
Grandezza impronta1.5 to 8
25,67 IVA esclusa
/ Unità
31,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione