GBX1 SET TASCABILE DI CHIAVI ESAGONALI 827123
SERIE DI 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ROEBUCK CON SUPPORTO TASCABILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6005220
Roebuck:827123
Rubix:170000000533502
EAN:3660338046056
Documenti
Dettagli del prodotto : GBX1 SET TASCABILE DI CHIAVI ESAGONALI 827123
ISO 2936
Custodia tascabile ed ergonomica rinforzata con fibra di vetro.
Lama interamente temperata, galvanizzata
Trattamento anticorrosione
Diverse posizioni di lavoro: con configurazione a 180°, l’utensile può essere utilizzato come cacciavite, a 270° come chiave; tra 90° e 270° è utilizzabile per svariate applicazioni di avvitamento; fermo d’arresto a 270 ° per sicurezza
Tasto selettore che permette di accedere alla dimensione della chiave desiderata
Staffa di aggancio integrata
Misure serie: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Custodia tascabile ed ergonomica rinforzata con fibra di vetro.
Lama interamente temperata, galvanizzata
Trattamento anticorrosione
Diverse posizioni di lavoro: con configurazione a 180°, l’utensile può essere utilizzato come cacciavite, a 270° come chiave; tra 90° e 270° è utilizzabile per svariate applicazioni di avvitamento; fermo d’arresto a 270 ° per sicurezza
Tasto selettore che permette di accedere alla dimensione della chiave desiderata
Staffa di aggancio integrata
Misure serie: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Punti di forza
The mechanism always positions one wrench to the working position
Easy application of higher torques
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 7 |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,52 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 150,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione