U02800084 280 LTS/S9 SERIE CHIAVI
SERIE DI 9 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA BRUNITE USAG 280 LTS/S9
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTS/S9
Rubix:160000000340379
Produttore:U02800084
EAN:8010239063532

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800084 280 LTS/S9 SERIE CHIAVI
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280 LTS: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280 LTS: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x180 mm |
|---|---|
| Peso | 380 g |
| Numero di elementi | 9 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
