Riferimenti
Bondhus:10999
Rubix:999210615011256

Dettagli del prodotto : SERIE CHIAVI CON SFERA 10999
Set di 9 chiavi esagonali con punta sferica Bondhus 10999 (1,5–10 mm) con finitura ProGuard™. Angolo di lavoro 25° per accesso più facile in spazi ristretti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 9 |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
| Materiale | protanium® high torque steel |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione