U02800020 280 TK/SE6 SERIE CHIAVI

SERIE DI 6 CHIAVI A T CON TRAVERSINO SCORREVOLE USAG 280 TK/SE6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:280 TK/SE6
Rubix:160000000340338
Produttore:U02800020
EAN:8010239300453
U02800020 280 TK/SE6 SERIE CHIAVI

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02800020 280 TK/SE6 SERIE CHIAVI


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Traversino scorrevole che permette di avere maggiore accessibilità rispetto alla chiave standard e fermo di sicurezza che ne impedisce l'estrazione.
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite per il gambo
Esecuzione interamente brunita per il traversino
Estremità dimensionate per il perfetto accoppiamento con la vite
Misure chiavi mod. 280 TK: 2,5-3-4-5-6-8 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x170x60 mm
Peso8 g
Numero di elementi6
Improntahex / allen
87,12 IVA esclusa
/ Unità
106,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore