U02800903 280 T/SE7 SERIE CHIAVI
SERIE DI 7-8-14 CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T/SE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 T/SE7
Rubix:160000000340563
Produttore:U02800903
EAN:8010239095465

Documenti
Dettagli del prodotto : U02800903 280 T/SE7 SERIE CHIAVI
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
280 T/SE7 - Misure chiavi mod. 280 T: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
280 T/SE7 - Misure chiavi mod. 280 T: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x170x60 mm |
|---|---|
| Peso | 668 g |
| Numero di elementi | 7 |
| Impronta | hex / allen |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
