009510695-CHIAVE A T ESAG MASCHIO SERIE 14PZ /S14 951/S14

SERIE DI 6-8-14 CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE BETA 951 S

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Beta Tools:951/S14
Rubix:160000000005772
Produttore:009510695
EAN:8014230176109
009510695-CHIAVE A T ESAG MASCHIO SERIE 14PZ /S14 951/S14
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi14
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 009510695-CHIAVE A T ESAG MASCHIO SERIE 14PZ /S14 951/S14


Rapidità di manovra e precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego.
Concepita per sviluppare coppie elevate
Estremità esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite
Astina scorrevole esagonale regolabile
Estremità con esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 951: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Punti di forza

Series of 14 T wrenches with three hexagonal male ends (Art. 951)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)355x220x40 mm
Peso3105 g
Numero di elementi14
Improntahex / allen
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
242,44 IVA esclusa
/ Unità
295,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore