000960929-CHIAVI MAS ES LUN NERE 12PZ L/SC12 SUPP 96L/SC12
SERIE DI 12 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE BETA CON SUPPORTO BETA 96L/SC12
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96L/SC12
Rubix:160000000001080
Produttore:000960929
EAN:8014230663579

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960929-CHIAVI MAS ES LUN NERE 12PZ L/SC12 SUPP 96L/SC12
ISO 2936
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96L: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 96L: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 235x135x30 mm |
|---|---|
| Peso | 691 g |
| Numero di elementi | 12 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
