000970263-CHIAVE MAS PIEG RTX SUPP 8PZ RTX/SC8 97RTX/SC8
Chiave
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:97RTX/SC8
Rubix:160000000001262
Produttore:000970263
EAN:8014230658957

Documenti
Dettagli del prodotto : 000970263-CHIAVE MAS PIEG RTX SUPP 8PZ RTX/SC8 97RTX/SC8
Set di 8 chiavi maschio piegate Beta Tools 97RTX/SC8 per viti con impronta Tamper Resistant Torx®. Include misure T9–T40 in supporto in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 145x75x30 mm |
|---|---|
| Peso | 174 g |
| Numero di elementi | 8 |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | t9, t10, t15, t20, t25, t27, t30, t40 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
