U02801461 280 HG/SE11

SERIE DI 11 CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON IMPUGNATURA BIMATERIALE USAG 280 HG/SE11

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:280 HG/SE11
Rubix:999200903000401
Produttore:U02801461
EAN:8001150036514
U02801461 280 HG/SE11

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi11
Improntahex / allen

Dettagli del prodotto : U02801461 280 HG/SE11


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm
Misure chiavi mod. 280 HG: 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi11
Improntahex / allen
€ 113,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore