U02800057 280 L/S9 SERIE CHIAVI

SERIE DI 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE BRUNITE CON SUPPORTO USAG 280 L/S9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:280 L/S9
Rubix:160000000340366
Produttore:U02800057
EAN:8010239077669
U02800057 280 L/S9 SERIE CHIAVI

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02800057 280 L/S9 SERIE CHIAVI


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Fornita con supporto in plastica
Misure chiavi mod. 280 L: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x80x60 mm
Peso540 g
Numero di elementi9
Improntahex / allen
18,29 IVA esclusa
/ Unità
22,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore