SLIDING T HANDLE 6 PIECE SET 84TCD.J6

Set di 6 chiavi a brugola a "T" con barra scorrevole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:84TCD.J6
Rubix:160000000174046
EAN:3662424024474
SLIDING T HANDLE 6 PIECE SET 84TCD.J6

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi6
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLIDING T HANDLE 6 PIECE SET 84TCD.J6


Set di 6 chiavi a brugola a "T" con barra scorrevole
Adatte alle principali applicazioni come la riparazione di motocicli,
l'assemblaggio di automobili e la manutenzione industriale.
- Disponibili in sei misure da 2,5 mm a 8 mm.
- Barra trasversale scorrevole con impugnatura a T per una migliore accessibilità.
- Perno di sicurezza per evitare l'estrazione della barra.
- Punte fosfatate perfettamente adattate alle viti per una maggiore precisione.
- Acciaio al cromo-vanadio per una maggiore durata.
- Finitura cromata con punte lucidate sull'albero.
-Set di 6 chiavi a brugola a T maschio: 84TCD. 2,5-3-4-5-6 e 8 mm.
Peso: 0,501 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso654 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)355x165x55 mm
Peso imballaggio691 g
Numero di elementi6
Improntahex / allen
€ 135,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione