CHIAVE ES. HEX-PLUS 82H.JP9A

JP-Chiavi ottagonali in supporto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:82H.JP9A
Rubix:160000000170566
EAN:3148519197624
CHIAVE ES. HEX-PLUS 82H.JP9A

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ES. HEX-PLUS 82H.JP9A


Questo set di 9 chiavi esagonali a testa sferica lunga e supporto possiede 9 chiavi esagonali di varie dimensioni, fornite in una clip compatta con cerniera. Tutte le misure sono metriche e costruite in acciaio con finitura fosfatata.
Dimensioni esagonali [mm]1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0

Punti di forza

- La forma a L con un braccio lungo e uno corto consente una maggiore versatilità d'uso
- Struttura in acciaio
- La finitura fosfatata nera protegge ulteriormente il prodotto dalla corrosione e dall'usura generale
- Ideale per accedere ad aree ristrette o anguste
- Fornita in una custodia a clip in plastica compatta con sportello incernierato per riporre e organizzare efficacemente le chiavi esagonali

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)135x75x40 mm
Peso imballaggio293 g
Numero di elementi9
Improntahex / allen
Codice doganale82041100
19,66 IVA esclusa
/ Unità
23,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione