000961619-CHIAVI PTA SFERICA L 9PZ COLOR BP-CL/SC9 96BP-CL/SC9

96BP-CL/SC9

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:96BP-CL/SC9
Rubix:999201014078708
Produttore:000961619
EAN:8014230959894
000961619-CHIAVI PTA SFERICA L 9PZ COLOR BP-CL/SC9 96BP-CL/SC9

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi9
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000961619-CHIAVI PTA SFERICA L 9PZ COLOR BP-CL/SC9 96BP-CL/SC9


Set di 9 chiavi maschio esagonali angolate colorate con testa sferica

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi9
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
€ 32,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore