U02800186 280 T/SE8 SERIE CHIAVI

SERIE DI 7-8-14 CHIAVI A T CON 3 MASCHIO ESAGONALE USAG 280 T/SE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:280 T/SE8
Rubix:160000000340419
Produttore:U02800186
EAN:8010239057197
U02800186 280 T/SE8 SERIE CHIAVI
Riepilogo info tecniche
Numero di elementi8
Improntahex / allen
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02800186 280 T/SE8 SERIE CHIAVI


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata con estremità brunite fino alla misura da 8 mm per garantire la precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
280 T/SE8 - Misure chiavi mod. 280 T: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x160x40 mm
Peso1001 g
Numero di elementi8
Improntahex / allen
Mostra UNSPSC / ECL@SS
110,16 IVA esclusa
/ Unità
134,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore