U09810036 981 A

Flessometro professionale con rivestimento antiurto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:981 A 3X19
Rubix:160000001523455
Produttore:U09810036
EAN:8010239323674
U09810036 981 A

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza3 m
Larghezza19 mm

Dettagli del prodotto : U09810036 981 A


Classe di precisione II
Cassa in ABS con rivestimento antiurto
Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
Clip in acciaio inox

Informazioni tecniche


Attributi
Contenitoreabs
Lunghezza3 m
Larghezza19 mm
7,99 IVA esclusa
/ Unità
9,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore