Riferimenti
Stanley:1-30-487
Rubix:160000001382022
EAN:3253561304873

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO 3MT 1-30-487
- Pellicola protettiva in polimero e solido alloggiamento in ABS
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
Punti di forza
- Pellicola protettiva in polimero e solido alloggiamento in ABS
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
- Chiaramente leggibile
- Clip da cintura cromata
- Design ergonomico con pulsante di blocco del nastro
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Precisione: Classe II
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x60x60 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 96 g |
| Contenitore | abs |
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione