FLESSOMETRO FATMAX 32MM - 10MT 0-33-811

Misuratore a nastro Fatmax® Blade Armor

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-33-811
Rubix:999181000014187
EAN:3253560338114
FLESSOMETRO FATMAX 32MM - 10MT 0-33-811

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO FATMAX 32MM - 10MT 0-33-811


Precisione: classe II.
' Protezione del nastro Rivestimento in poliestere Mylar®: 10 volte più resistente all'usura di un nastro tradizionale.
' Rivestimento Blade Armor ' protegge i primi 14 centimetri del nastro ' diminuisce il rischio di rottura del nastro del 95%.
' Fino a 3,35 m di portata senza sganciare il nastro.
' Il gancio a 3 rivetti offre una resistenza all'estrazione superiore del 40% rispetto a un gancio a 2 rivetti.
' Gancio con posizione zero reale: per misurazioni in interni ed esterni.
' Gancio multifunzionale: presa dall'alto e dal basso del nastro.
' Protezione del gancio quando il nastro viene restituito con un ammortizzatore.
' Pulsante di blocco del nastro.
'Clip da cintura.
' Custodia bimateriale in ABS antiurto ed elastomero flessibile per una presa salda e confortevole.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)57x117x180 mm
Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza32 mm
€ 27,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione