ROTELLA MASTER II MAB.50M. 1-34-478

Geometra MasterII con impugnatura CAB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-34-478
Rubix:999220722041074
EAN:3253561344787
ROTELLA MASTER II MAB.50M. 1-34-478

Riepilogo info tecniche

Contenitorerame
Lunghezza50 m
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTELLA MASTER II MAB.50M. 1-34-478


Telaio aperto in rame cromato. Maniglia ergonomica in plastica trasparente. Gancio di fissaggio a cerniera (standard din). Nastro e impugnatura intercambiabili per l'uso con la mano destra o sinistra. Fornito senza custodia. Il nastro Mabolon unisce precisione e flessibilità.

Punti di forza

Leva CAB traslucida per un uso confortevole
Telaio aperto in rame cromato
Leva e rocchetto intercambiabili per utenti mancini e destrorsi
Ampio gancio di fissaggio ripiegabile (standard DIN) con tiralampo
Punto di base in acciaio ripiegabile che consente una facile regolazione della tensione del nastro e delle dimensioni
Comoda custodia per il trasporto come accessorio
Colore del nastro giallo con segni di graduazione di 2 mm per una buona leggibilità
Precisione: classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)34x372x294 mm
Peso imballaggio1815 g
Contenitorerame
Lunghezza50 m
Larghezza12,7 mm
€ 176,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione