FLESSOMETRO POWERLOCK 3M. MET. 0-33-218
MISURA POWERLOCK CLASSICO IN METALLO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stanley:0-33-218
Rubix:999181000014179
EAN:3253560332181



Riepilogo info tecniche
| Contenitore | metallo |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO POWERLOCK 3M. MET. 0-33-218
Gancio a 3 rivetti che offre una buona resistenza allo strappo. Gancio con posizione zero reale: per misurazioni in interni ed esterni. Clip per indossarlo alla cintura. Nastro di rivestimento in mylar per una durata moltiplicata per 10. Tipo: Classico. Cassa in metallo cromato altamente resistente agli urti Blocco del nastro e ritorno automatico. Misura interna con aggiunta di 5 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x89x160 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 150 g |
| Contenitore | metallo |
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Tipologia | misura powerlock |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione