016920053-FLESSOMETRO 3MT X 16MM EASY /3 1692/3
Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1692/3
Rubix:160000000011513
Produttore:016920053
EAN:8014230619712


Riepilogo info tecniche
| Contenitore | bi materiale |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 016920053-FLESSOMETRO 3MT X 16MM EASY /3 1692/3
Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II
Punti di forza
Flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x160x105 mm |
|---|---|
| Peso | 107 g |
| Contenitore | bi materiale |
| Lunghezza | 3 m |
| Larghezza | 16 mm |
| Tipologia | flessometro |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione