FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5MX25MM 0-33-514

Misuratore a nastro PowerLock® Blade Armor ™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-33-514
Rubix:999181000014181
EAN:3253560335144
FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5MX25MM 0-33-514

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FLESSOMETRO MICROPOWERLOCK 5MX25MM 0-33-514


- Clip da cintura
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Gancio fissato con 3 rivetti riduce il rischio di rottura in caso di utilizzo incauto - 40% più resistente rispetto al fissaggio con 2 rivetti
- Blade Armor ™ - il nastro di misurazione dura il doppio - 95% in meno di possibilità di rottura del nastro di misurazione
- Alloggiamento Ergo compatto - 12% più piccolo rispetto ai metri a nastro tradizionali
- Alloggiamento cromato in ABS resistente agli urti
- Precisione: Classe II

Punti di forza

- Clip da cintura
- Gancio a slitta con zero effettivo - per dimensioni interne ed esterne precise
- Gancio fissato con 3 rivetti riduce il rischio di rottura in caso di utilizzo incauto - 40% più resistente rispetto al fissaggio con 2 rivetti
- Blade Armor ™ - il nastro di misurazione dura il doppio - 95% in meno di possibilità di rottura del nastro di misurazione
- Alloggiamento Ergo compatto - 12% più piccolo rispetto ai metri a nastro tradizionali
- Alloggiamento cromato in ABS resistente agli urti
- Precisione: Classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)49,5x90x150 mm
Peso imballaggio297 g
Contenitoreabs
Lunghezza5 m
Larghezza25 mm
23,52 IVA esclusa
/ Unità
28,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione