ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.30M 0-34-108

Metro a nastro a custodia chiusa Giallo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-34-108
Rubix:160000000775481
EAN:3253560341084
ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.30M 0-34-108

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza30 m
Larghezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTELLA STANLEY NASTRO ACC.30M 0-34-108


• Nastro in acciaio largo 9,5 mm con rivestimento protettivo in polimero

• Involucro compatto in plastica ABS

• Nastro giallo di facile lettura (gradazioni da 1 mm)

• Impugnatura estraibile

Punti di forza

  • Custodia in ABS giallo resistente agli urti, che garantisce una lunga durata e un'ottima visibilità
  • Nastro di misurazione in acciaio al carbonio temprato con un rivestimento protettivo in polimero resistente
  • Il gancio si ripone all'interno della custodia per facilitarne lo stoccaggio
  • Manovella pieghevole per facilitarne lo stoccaggio
  • Nastro di colore giallo con tacche di misurazione da 1 mm chiaramente leggibili
  • Precisione: Classe II

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x175x199,5 mm
Peso imballaggio380 g
Contenitoreabs
Lunghezza30 m
Larghezza9,5 mm
€ 32,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione