ROTELLA FIBERGLASS 10M 0-34-295

Metro a nastro a fibra lunga

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-34-295
Rubix:160000000775445
EAN:3253560342951
ROTELLA FIBERGLASS 10M 0-34-295

Riepilogo info tecniche

Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ROTELLA FIBERGLASS 10M 0-34-295


ROTELLA METRICA FV 20/12,7 0-34-296 STANLEY

Punti di forza

• ABS housing, shock-resistant, even under the most severe working conditions
• Fibreglass tape: moisture and rust resistant, UV protected and not electrically conductive
• Measuring tape has a PVC protective coating and is washable
• Folding handle
• Large folding fixation hook (DIN standard) with finger grip
• White tape with measuring marks of 2mm
• Accuracy: Class III

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)33,5x107x152 mm
Peso imballaggio200 g
Contenitoreabs
Lunghezza10 m
Larghezza12,7 mm
Tipologiametro a nastro
7,20 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione