NASTRO MABOLON X MASTER II 50M 1-34-737

Metro a nastro in acciaio Mabolon Classe II

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stanley:1-34-737
Rubix:160000000775484
EAN:3253561347375
NASTRO MABOLON X MASTER II 50M 1-34-737
Riepilogo info tecniche
Contenitoreacciaio
Lunghezza50 m
Larghezza12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO MABOLON X MASTER II 50M 1-34-737


Misura lunga, fornita senza custodia. Realizzato in acciaio.

Punti di forza

Mabolon tape provides exceptional resistance to abrasion and chemical attack, and reduces the risk of breakage in the event of bending. Open frame in chromed copper. Ergonomic handle in transparent plastic for easy handling. Hinged fixing hook (DIN standard). Removable anchoring point. Interchangeable ribbon and handle for right- or left-handed use. Spare tape available (Stanley refs: 1-34-734 and 1-34-737).

Informazioni tecniche


Attributi
Contenitoreacciaio
Lunghezza50 m
Larghezza12,7 mm
Tipologiametro a nastro lungo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
137,60 IVA esclusa
/ Unità
167,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione